LOVATO - LOVLPXLPE8 PORTALAMPADA LED BIANCO 85/140VAC - LPXLPE8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 85...140 V
Portalampada - BA9s
Colore della lampada - Neutro
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie PLatinum
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8013975190029
Codice prodotto
LOVLPXLPE8
Cod. produttore
LPXLPE8
Produttore
LOV
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
85...140 V
Portalampada:
BA9s
Colore della lampada:
Neutro
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
85...140 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC


