LOVATO - LOVLPXLPSB6 PORTAL. LED BLU 12/30VACDC ATT.MOLLA - LPXLPSB6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 12...30 V
Portalampada - Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 12...30 V
Colore della lampada - Blu
Lampada - LED
Confezione
10 PZ
EAN
8013975206027
Codice prodotto
LOVLPXLPSB6
Cod. produttore
LPXLPSB6
Produttore
LOV
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
12...30 V
Portalampada:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
12...30 V
Colore della lampada:
Blu
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
12...30 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì


