LOVATO - LOVLPXLPSE3 PORTAL. LED VERDE 85/140VAC ATT.MOLLA - LPXLPSE3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 85...140 V
Portalampada - Altri
Colore della lampada - Verde
Lampada - LED
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Confezione
10 PZ
EAN
8013975206041
Codice prodotto
LOVLPXLPSE3
Cod. produttore
LPXLPSE3
Produttore
LOV
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
85...140 V
Portalampada:
Altri
Colore della lampada:
Verde
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
85...140 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì


