AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPXLPSM3 PORTAL. LED VERDE 187/265VAC ATT.MOLLA - LPXLPSM3

copiacopia
LOVATO - LOVLPXLPSM3 PORTAL. LED VERDE 187/265VAC ATT.MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 185...265 V

  • Portalampada - Altri

  • Colore della lampada - Verde

  • Lampada - LED

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975206096

Codice prodotto

LOVLPXLPSM3

Cod. produttore

LPXLPSM3

Produttore

LOV

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

185...265 V

Portalampada:

Altri

Colore della lampada:

Verde

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Altri

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

185...265 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

Base per apparecchi di comando e segnalazione tipo/modello Lovato Electric LPXLPSM3 - PORTAL. LED VERDE 187 265VAC ATT.MOLLA