LOVATO - LOVLPZM3E8 PULSANTIERA MET. NON FORATA 80X170X73 - LPZM3E8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 0
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Alluminio
Grado di protezione (IP) - IP67
Tipo di custodia - Per montaggio a parete
Confezione
1 PZ
EAN
8013975231395
Codice prodotto
LOVLPZM3E8
Cod. produttore
LPZM3E8
Produttore
LOV
Numero di elementi di comando:
0
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP67
Tipo di custodia:
Per montaggio a parete
Profondità:
73 mm
Diametro delle aperture:
22 mm
Altezza:
170 mm
Larghezza:
80 mm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri