AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPZP2A5 PULSANTIERA GIALLA 2 OPERATORI - LPZP2A5

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 2

  • Colore del coperchio della custodia - Giallo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975219652

Codice prodotto

LOVLPZP2A5

Cod. produttore

LPZP2A5

Produttore

LOV

Numero di elementi di comando:

2

Colore del coperchio della custodia:

Giallo

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

56 mm

Diametro delle aperture:

22 mm

Altezza:

72 mm

Larghezza:

117 mm

PULSANTIERA, SENZA OPERATORI, PER 2 OPERATORI. COPERCHIO GIALLO.