AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLPZP5A8 PULSANTIERA GRIGIA 5 OPERATORI - LPZP5A8

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 5

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8013975206195

Codice prodotto

LOVLPZP5A8

Cod. produttore

LPZP5A8

Produttore

LOV

Numero di elementi di comando:

5

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

56 mm

Diametro delle aperture:

22 mm

Altezza:

72 mm

Larghezza:

220 mm

Pulsantiera senza operatori in policarbonato, dimensioni compatte, facilità di cablaggio con utilizzo di contatti e di portalampade con montaggio sul fondo; possibile utilizzo di contatti e portalampade con attacchi a vite o a molla fissati all'interno del coperchio tramite la base di fissaggio LPX AU120.