AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLRDKITHMIA04 KIT LRD20RD024P1 + CAVO + HMI 4.3 - LRDKITHMIA04

copiacopia
LOVATO - LOVLRDKITHMIA04 KIT LRD20RD024P1 + CAVO + HMI 4.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con uscita a relè -

  • Dispositivo di base -

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Corrente di commutazione - 8 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975237083

Codice prodotto

LOVLRDKITHMIA04

Cod. produttore

LRDKITHMIA04

Produttore

LOV

Con uscita a relè:

Dispositivo di base:

Numero di ingressi analogici:

4

Corrente di commutazione:

8 A

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Numero di uscite analogiche:

0

Numero di uscite digitali:

8

Numero di ingressi digitali:

12

Sostiene protocollo MODBUS:

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

0

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

1

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Con display:

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

1

Espandibile:

Possibilità di montaggio frontale:

no

Larghezza:

126 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

IO-link master:

Grado di protezione (IP):

IP20

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio a rack:

no

Altezza:

90 mm

KIT LRD20RD024P1 + CAVO + HMI 4.3