AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLRHSW01CD SOFTWARE LRHSW SU CD + 1 LICENZA LRHSW01 - LRHSW01CD

copiacopia
LOVATO - LOVLRHSW01CD SOFTWARE LRHSW SU CD + 1 LICENZA LRHSW01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Librerie blocchi funzione - Integrato

  • Funzione diagnostica integrata -

  • Funzione di configurazione integrata -

  • Adatto per PC -

  • Supporta il sistema operativo Windows 9x - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975232576

Codice prodotto

LOVLRHSW01CD

Cod. produttore

LRHSW01CD

Produttore

LOV

Librerie blocchi funzione:

Integrato

Funzione diagnostica integrata:

Funzione di configurazione integrata:

Adatto per PC:

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

no

Supporta il sistema operativo Windows NT:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

no

Supporta il sistema operativo Windows XP:

no

Supporta il sistema operativo Windows ME:

no

Supporta il sistema operativo Windows CE:

no

Supporta il sistema operativo Linux:

no

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

Supporta altri sistemi operativi:

Funzione di progettazione integrata:

Funzione di comunicazione integrata:

Funzione tecnologica integrata:

Funzione di simulazione integrata:

Funzione di analisi integrata:

Multilingue:

no

Adatto per altri sistemi:

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE LRHSW (CD-ROM) PER LRH, COMPRENSIVO DI 1 LICENZA LRHSW01