AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLRXC00 CAVO DI CONNESSIONE 1.5MT PC-LRD - LRXC00

copiacopia
LOVATO - LOVLRXC00 CAVO DI CONNESSIONE 1.5MT PC-LRD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Funzione - PLC - PC

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Adatto per scheda di ingresso PLC -

  • Adatto per scheda di uscita PLC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975148068

Codice prodotto

LOVLRXC00

Cod. produttore

LRXC00

Produttore

LOV

Lunghezza:

1.5 m

Funzione:

PLC - PC

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Adatto per scheda di ingresso PLC:

Adatto per scheda di uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

CAvo di connessione PC (RS232)-LRD.