AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLVFSN1B20 GALLEGGIANTE PER ACQUE SCURE NEOP. 20M - LVFSN1B20

copiacopia
LOVATO - LOVLVFSN1B20 GALLEGGIANTE PER ACQUE SCURE NEOP. 20M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Carico massimo del contatto - 10 A

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Tensione massima contatti - 250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975222140

Codice prodotto

LOVLVFSN1B20

Cod. produttore

LVFSN1B20

Produttore

LOV

Carico massimo del contatto:

10 A

Grado di protezione (IP):

IP68

Tensione massima contatti:

250 V

Galleggiante per acque scure con cavo in neoprene da 20 mt. - angolo di attivazione ±15° - contrappeso interno - relè con contatto in scambio 10(4)A 250VAC - profondità massima 50m - temperatura funzionamento 0…+50°