AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLVM25240 RELE LIVELLO 1 MODULO 24-240V AC/DC - LVM25240

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Principio fisico di misura - Conduttivo

  • Numero di ingressi per elettrodi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Max. tempo di ritardo - 1 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975154830

Codice prodotto

LOVLVM25240

Cod. produttore

LVM25240

Produttore

LOV

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Principio fisico di misura:

Conduttivo

Numero di ingressi per elettrodi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Max. tempo di ritardo:

1 s

Sensibilità regolabile:

Con morsetti estraibili:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...240 V

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...240 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

59.9 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...240 V

Relè multitensione. Funzioni di svuotamento o riempimento. Ripristino automatico. modulari.impiego con 3 sonde di rilevamento (MIN, MAX e COM) – sensibilità regolabile: 2,5÷100kOhm , immune alle capacità parassite dei cavi di sonda , selettore d’impostazione svuotamento o riempimento con sicurezza logica positiva , doppio isolamento tra alimentazione, sonde e relè di uscita, ritardo fisso segnale sonda: <1s, LED verde di segnalazione alimentazione , LED rosso di stato relè di uscita, contenitore modulare DIN 43880 (1 modulo) , grado di protezione: IP40 sul fronte (se montato in contenitore e/o quadro elettrico avente IP40); IP20 morsetti.