AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVLVMKIT25 RELE LIVELLO 1 MOD. 24-240V AC/DC+2 SN1 - LVMKIT25

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC

  • Principio fisico di misura - Conduttivo

  • Numero di ingressi per elettrodi - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Max. tempo di ritardo - 1 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975156520

Codice prodotto

LOVLVMKIT25

Cod. produttore

LVMKIT25

Produttore

LOV

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Principio fisico di misura:

Conduttivo

Numero di ingressi per elettrodi:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Max. tempo di ritardo:

1 s

Sensibilità regolabile:

Con morsetti estraibili:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...240 V

Numero di contatti di scambio:

1

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...240 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

17.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

59.9 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...240 V

Relè di livello LVM25 240 e 2 sonde SN1. impiego con 3 sonde di rilevamento (MIN, MAX e COM) , sensibilità regolabile: 2,5÷100kOhm ,immune alle capacità parassite dei cavi di sonda , selettore d’impostazione svuotamento o riempimento con sicurezza logicapositiva , doppio isolamento tra alimentazione, sonde e relè di uscita , ritardo fisso segnale sonda: <1s , LED verde di segnalazione alimentazione , LED rosso di stato relè di uscita , contenitore modulare DIN 43880 (1 modulo) , grado di protezione: IP40 sul fronte (se montato in contenitore e/o quadro elettrico avente IP40); IP20 morsetti.