LOVATO - LOVLVMP10A240 RELE SCAMBIO PRECEDENZA 220-240VCA - LVMP10A240

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Interruttore meccanico sequenziale
Numero di contatti NO - 2
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC - 0
Corrente di commutazione nominale - 8 A
Confezione
1 PZ
EAN
8013975125076
Codice prodotto
LOVLVMP10A240
Cod. produttore
LVMP10A240
Produttore
LOV
Funzione:
Interruttore meccanico sequenziale
Numero di contatti NO:
2
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Numero di contatti NC:
0
Corrente di commutazione nominale:
8 A
Tensione di alimentazione:
220...240 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
58 mm
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Numero di contatti di scambio:
0
Adatto per funzionamento manuale:
no
Tensione di comando 1:
220...240 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza tensione di comando 1:
50...60 Hz



