AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVM1PA CONTENITORE CON PULSANTI START/STOP - M1PA

copiacopia
LOVATO - LOVM1PA CONTENITORE CON PULSANTI START/STOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 2

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975151723

Codice prodotto

LOVM1PA

Cod. produttore

M1PA

Produttore

LOV

Numero di elementi di comando:

2

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Contenitori con pulsanti Marcia e Arresto/Reset.