LOVATO - LOVM1RA CONTENITORE CON PULSANTE RESET - M1RA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di custodia - Scatola da incasso
Altezza - 202 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013975151730
Codice prodotto
LOVM1RA
Cod. produttore
M1RA
Produttore
LOV
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di custodia:
Scatola da incasso
Altezza:
202 mm
Larghezza:
88 mm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


