LOVATO - LOVM25PA CONTENITORE CON PULSANTI START/STOP - M25PA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del coperchio della custodia - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di custodia - Scatola da incasso
Profondità - 165 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8013975211106
Codice prodotto
LOVM25PA
Cod. produttore
M25PA
Produttore
LOV
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di custodia:
Scatola da incasso
Profondità:
165 mm
Altezza:
210 mm
Larghezza:
175 mm
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)
Tipo di protezione (NEMA):
Altri



