LOVATO - LOVM2P03210230 AVVIATORE DIRETTO M2P 230/50-60 32A - M2P03210230

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...230 V
Classe di intervento - CLASSE 10 A
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...230 V
Con sganciatore di cortocircuito - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013975158012
Codice prodotto
LOVM2P03210230
Cod. produttore
M2P03210230
Produttore
LOV
Tipo di avviamento motore:
Avviamento diretto
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...230 V
Classe di intervento:
CLASSE 10 A
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...230 V
Con sganciatore di cortocircuito:
no
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:
60 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:
Connessione a vite
Possibilità di montaggio su guida:
no
Con trasformatore:
no
Adatto per arresto di emergenza:
no
Reset esterno possibile:
sì
Con fusibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Sostiene protocollo TCP / IP:
no
Sostiene protocollo PROFIBUS:
no
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
no
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Larghezza:
110 mm
Altezza:
234 mm
Profondità:
169 mm



