AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVM2RA CONTENITORE CON PULSANTE RESET - M2RA

copiacopia
LOVATO - LOVM2RA CONTENITORE CON PULSANTE RESET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di custodia - Scatola da incasso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975151761

Codice prodotto

LOVM2RA

Cod. produttore

M2RA

Produttore

LOV

Numero di elementi di comando:

1

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di custodia:

Scatola da incasso

Altezza:

234 mm

Larghezza:

110 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

ABS (Acrilonitrile butadiene stirene)

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

CONTENITORE ISOLANTE VUOTO, CON PULSANTE RESET, PER CONTATTORI BF09A, BF12A, BF18A