AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVP1MB1MB06 INTERR. MAGNETOTERMICO 1P+N B 6A 1MODULO - P1MB1MB06

copiacopia
LOVATO - LOVP1MB1MB06 INTERR. MAGNETOTERMICO 1P+N B 6A 1MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - B

  • Corrente nominale - 6 A

  • Numero di poli protetti - 1

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 6 kA

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8013975210666

Codice prodotto

LOVP1MB1MB06

Cod. produttore

P1MB1MB06

Produttore

LOV

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

B

Corrente nominale:

6 A

Numero di poli protetti:

1

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Con neutro:

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Tensione nominale:

230 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Profondità di incasso:

60 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

6 kA

Accessoriabile:

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

6 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Installabile a incasso:

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 1P+N - 6KA. 1 MODULO, CARATTERISTICA B, 6A