LOVATO - LOVP1MB1MC10 INTERR.MAGNETOTERMICO 1P+N C10 1MOD.6KA - P1MB1MC10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 10 A
Con neutro - sì
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8013975209288
Codice prodotto
LOVP1MB1MC10
Cod. produttore
P1MB1MC10
Produttore
LOV
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
10 A
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di inquinamento:
2



