LOVATO - LOVP1MB1MC32 INTERR.MAGNETOTERMICO 1P+N C32 1MOD. 6KA - P1MB1MC32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 32 A
Con neutro - sì
Tipo di tensione - AC
Confezione
12 PZ
EAN
8013975209325
Codice prodotto
LOVP1MB1MC32
Cod. produttore
P1MB1MC32
Produttore
LOV
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
32 A
Con neutro:
sì
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di inquinamento:
2



