LOVATO - LOVP1MB1PC01 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P C 1A 10KA - P1MB1PC01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 1 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
12 PZ
EAN
8013975202821
Codice prodotto
LOVP1MB1PC01
Cod. produttore
P1MB1PC01
Produttore
LOV
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
1 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di inquinamento:
2



