LOVATO - LOVP1MB1PD10 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 1P D 10A 10KA - P1MB1PD10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 1
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 10 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
12 PZ
EAN
8013975202982
Codice prodotto
LOVP1MB1PD10
Cod. produttore
P1MB1PD10
Produttore
LOV
Numero di poli (totale):
1
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
10 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di inquinamento:
2



