LOVATO - LOVP1MB2PB01 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 2P B 1A 10KA - P1MB2PB01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - B
Corrente nominale - 1 A
Numero di poli protetti - 2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
6 PZ
EAN
8013975203187
Codice prodotto
LOVP1MB2PB01
Cod. produttore
P1MB2PB01
Produttore
LOV
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
B
Corrente nominale:
1 A
Numero di poli protetti:
2
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
60 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Installabile a incasso:
sì
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3