LOVATO - LOVP1MB2PC02 INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 2P C 2A 10KA - P1MB2PC02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 2 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
6 PZ
EAN
8013975203316
Codice prodotto
LOVP1MB2PC02
Cod. produttore
P1MB2PC02
Produttore
LOV
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
2 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC / DC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
60 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di inquinamento:
2



