LOVATO - LOVP1MB3PC16 INTERRUTT.MAGNETOTERMICO 3P C 16A 10KA - P1MB3PC16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 16 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
4 PZ
EAN
8013975203712
Codice prodotto
LOVP1MB3PC16
Cod. produttore
P1MB3PC16
Produttore
LOV
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
16 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
60 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di inquinamento:
2



