LOVATO - LOVP1MB3PD25 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 3P D 25A 10KA - P1MB3PD25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - D
Corrente nominale - 25 A
Numero di poli protetti - 3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
4 PZ
EAN
8013975203859
Codice prodotto
LOVP1MB3PD25
Cod. produttore
P1MB3PD25
Produttore
LOV
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
D
Corrente nominale:
25 A
Numero di poli protetti:
3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
60 mm
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...60 Hz
Installabile a incasso:
sì
Categoria di sovratensione:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3