LOVATO - LOVP1MB4PC50 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 4P C 50A 10KA - P1MB4PC50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 4
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 50 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
3 PZ
EAN
8013975204122
Codice prodotto
LOVP1MB4PC50
Cod. produttore
P1MB4PC50
Produttore
LOV
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
50 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
4
Profondità di incasso:
60 mm
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50...50 Hz
Grado di inquinamento:
2



