LOVATO - LOVP1MBUH2PC02 MCB 2P C2 480Y/277V 10KA UL489 - P1MBUH2PC02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 2 A
Con neutro - no
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
8013975220665
Codice prodotto
LOVP1MBUH2PC02
Cod. produttore
P1MBUH2PC02
Produttore
LOV
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
2 A
Con neutro:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
277 V
Larghezza in numero di moduli:
2
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:
10 kA
Frequenza:
50...60 Hz


