AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVP1MBUH3PC12 MCB 3P C12 480Y/277V 10KA UL489 - P1MBUH3PC12

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 12 A

  • Con neutro - no

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8013975221099

Codice prodotto

LOVP1MBUH3PC12

Cod. produttore

P1MBUH3PC12

Produttore

LOV

Numero di poli (totale):

3

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

12 A

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

277 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

10 kA

Frequenza:

50...60 Hz

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO, 1P - 10KA. 3 MODULI, CARATTERISTICA C, 12A