AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVP1RB1NC10AC030 INTERR.MAGNETOT.DIFF.1P+N C10 30MA 10KA - P1RB1NC10AC030

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 10 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli (totale) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975204405

Codice prodotto

LOVP1RB1NC10AC030

Cod. produttore

P1RB1NC10AC030

Produttore

LOV

Corrente nominale:

10 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Con neutro:

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

230 V

Installabile a incasso:

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, 10KA. 2 MODULI, 1P+N – TIPO AC, 10A, 30mA