AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVP1RB1NC32AC030 INTERR.MAGNETOT.DIFF.1P+N C32 30MA 10KA - P1RB1NC32AC030

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 32 A

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Con neutro -

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975204481

Codice prodotto

LOVP1RB1NC32AC030

Cod. produttore

P1RB1NC32AC030

Produttore

LOV

Corrente nominale:

32 A

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

30 A

Con neutro:

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

10 kA

Larghezza in numero di moduli:

2

Tipo di tensione:

AC

Protezione contro avviamento intempestivo:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a incasso:

Resistenza agli scatti intempestivi (sovratensioni di picco):

0.3 kA

Profondità di incasso:

60 mm

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

3

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE, 10KA. 2 MODULI, 1P+N – TIPO AC, 32A, 30mA