AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVP1RC2P25AC030 INTERRUTTORE DIFF.PURO 2P 25A IDN 30MA - P1RC2P25AC030

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - AC

  • Corrente di guasto nominale - 300 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 25 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975204665

Codice prodotto

LOVP1RC2P25AC030

Cod. produttore

P1RC2P25AC030

Produttore

LOV

Differenziale tipo:

AC

Corrente di guasto nominale:

300 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

25 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

230 V

Profondità di incasso:

65.5 mm

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO, 2 E 4 MODULI, 2P – TIPO AC, 25A, 30mA