LOVATO - LOVP1X1011 CONTATTO AUSILIARIO 1NO+1NC - P1X1011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico
Numero di contatti NC - 0
Numero di contatti di scambio - 1
Tensione nominale - 400 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975204900
Codice prodotto
LOVP1X1011
Cod. produttore
P1X1011
Produttore
LOV
Numero di contatti NO:
0
Installabile su dispositivo di tipo:
Interruttore automatico
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
1
Tensione nominale:
400 V
Larghezza in numero di moduli:
0
Corrente di commutazione nominale:
3 A
Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):
4
Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:
63 A
Funzione:
Contatto ausiliario



