AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVP1X9033 BARRA 3P DA 1,012M PER 57 MODULI - P1X9033

copiacopia
LOVATO - LOVP1X9033 BARRA 3P DA 1,012M PER 57 MODULI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Tipo di collegamento elettrico - Puntale

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 100 A

  • Lunghezza - 1012 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013975206348

Codice prodotto

LOVP1X9033

Cod. produttore

P1X9033

Produttore

LOV

Numero di fasi:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Puntale

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

100 A

Lunghezza:

1012 mm

Adatto per numero di dispositivi:

19

Passo modulare:

18 mm

Larghezza in numero di moduli:

19

Sezione:

10 mm²

Isolato:

BARRA DI ALIMENTAZIONE TRIPOLARE, PER 57 MODULI, LUNGO 1012MM (19 INTERRUTTORI 3P)