AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVP2L101311 FINEC.FUNE+ANELLO 4KG 2NO+2NC SOVR. - P2L101311

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG

  • Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta e a scatto rapido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975085783

Codice prodotto

LOVP2L101311

Cod. produttore

P2L101311

Produttore

LOV

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Funzione di commutazione:

Contatto ad azione lenta e a scatto rapido

Numero di contatti NC:

2

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

160 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Uscita elettronica:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

5 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

10 A

Con indicatore di stato:

no

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

FINECORSA A FUNE PER ARRESTO SEMPLICE, SENZA PULSANTE DI RIARMO, CONTATTI 2NA+2NC. IP65. FORZA DI TRAZIONE 40N