AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVP2L131312 FINEC.FUNE+ANELLO 12KG 1NO+1NC SOV.+PUL.

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG

  • Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975085813

Codice prodotto

LOVP2L131312

Cod. produttore

P2L131312

Produttore

LOV

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Materiale (del corpo):

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di collegamento elettrico:

Ingresso cavi PG

Funzione di commutazione:

Contatto ad azione lenta

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Apertura positiva:

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Altezza del sensore:

160 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

0

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tipo di custodia:

Parallelepipedo

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Allineamento dell'elemento di comando:

Altri

Uscita elettronica:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:

10 A

Con indicatore di stato:

Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:

0 A

Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:

0 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

FINECORSA DI EMERGENZA A FUNE (CONFORME ISO 13850), CON PULSANTE DI RIARMO, CONTATTI 1NA+1NC. FORZA DI TRAZIONE 120N