LOVATO - LOVP2MB3PC125 INTERRUTT. MAGNETOTERMICO 3P C 125A 10KA - P2MB3PC125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 3
Caratteristica di intervento - C
Corrente nominale - 125 A
Numero di poli protetti - 3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 10 kA
Confezione
3 PZ
EAN
8013975204344
Codice prodotto
LOVP2MB3PC125
Cod. produttore
P2MB3PC125
Produttore
LOV
Numero di poli (totale):
3
Caratteristica di intervento:
C
Corrente nominale:
125 A
Numero di poli protetti:
3
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:
10 kA
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:
10 kA
Tensione nominale:
400 V
Accessoriabile:
sì
Tensione nominale di isolamento Ui:
400 V
Frequenza:
50...60 Hz
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
6 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-35...70 °C