LOVATO - LOVPLNC1A FINEC.ASTA SFERA 1NO - PLNC1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Asta con molla
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP40
Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione - Contatto a scatto rapido
Confezione
1 PZ
EAN
8013975078365
Codice prodotto
LOVPLNC1A
Cod. produttore
PLNC1A
Produttore
LOV
Tipo di elemento di controllo:
Asta con molla
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione:
Contatto a scatto rapido
Numero di contatti NC:
0
Larghezza del sensore:
84 mm
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Apertura positiva:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Altezza del sensore:
88 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Uscita elettronica:
no
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
0 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
5 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
10 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Nichelato


