LOVATO - LOVPLNU1AT FINEC.TIRANTE+ANELLO 1NO+1NC - PLNU1AT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Materiale (del corpo) - Metallo
Grado di protezione (IP) - IP40
Tipo di collegamento elettrico - Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione - Contatto ad azione lenta
Confezione
1 PZ
EAN
8013975078464
Codice prodotto
LOVPLNU1AT
Cod. produttore
PLNU1AT
Produttore
LOV
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Materiale (del corpo):
Metallo
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di collegamento elettrico:
Ingresso cavi PG
Funzione di commutazione:
Contatto ad azione lenta
Numero di contatti NC:
1
Larghezza del sensore:
84 mm
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Apertura positiva:
sì
Tipo di interfaccia:
Nessuno
Altezza del sensore:
93 mm
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Numero di contatti ausiliari di sicurezza:
0
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Categoria ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Allineamento dell'elemento di comando:
Altri
Uscita elettronica:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Corrente nominale Ie AC-15, 125 V:
0 A
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
5 A
Corrente nominale Ie DC-13, 24 V:
10 A
Con indicatore di stato:
no
Corrente nominale Ie DC-13, 125 V:
0 A
Corrente nominale di impiego Ie in DC-13, 230V:
0 A
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:
Nessuno
Rivestimento della custodia:
Nichelato


