AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVPMA20240 RELE AMP.1F 24-240VAC/DC MAX CORRENTE - PMA20240

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sottocorrente monofase possibile -

  • Rilevamento sovracorrente monofase possibile -

  • Corrente misurabile - 5...16 A

  • Rilevamento sovracorrente trifase possibile - no

  • Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975172810

Codice prodotto

LOVPMA20240

Cod. produttore

PMA20240

Produttore

LOV

Rilevamento sottocorrente monofase possibile:

Rilevamento sovracorrente monofase possibile:

Corrente misurabile:

5...16 A

Rilevamento sovracorrente trifase possibile:

no

Rilevamento sottocorrente trifase possibile:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

20...240 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20...240 V

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.13 s

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

35.8 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

59.9 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

20...240 V

Relè amperometrici per sistemi monofase. Sistema monofase. Massima corrente AC/DC. Alimentazione ausiliaria in AC/DC. Ripristino automatico o manuale. relè amperometrico di massima corrente AC/DC , alimentazione ausiliaria multitensione AC/DC , inserzione diretta o tramite T.A. , elevata precisione di intervento , misura corrente in TRMS (True Root Mean Square / vero valore efficace) , ingresso di ripristino o di inibizione , 1 uscita a relè , 1 contatto in scambio in uscita , contenitore modulare DIN 43880 (2 moduli) , grado di protezione: IP40 sul fronte (se montato in contenitore e/o quadro elettrico avente IP40), IP20 morsetti.