AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVPMA40240 RELE AMP.1F 24-240VAC/DC MIN E MAX CORR - PMA40240

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sottocorrente monofase possibile -

  • Rilevamento sovracorrente monofase possibile -

  • Corrente misurabile - 0.02...16 A

  • Rilevamento sovracorrente trifase possibile - no

  • Rilevamento sottocorrente trifase possibile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975172834

Codice prodotto

LOVPMA40240

Cod. produttore

PMA40240

Produttore

LOV

Rilevamento sottocorrente monofase possibile:

Rilevamento sovracorrente monofase possibile:

Corrente misurabile:

0.02...16 A

Rilevamento sovracorrente trifase possibile:

no

Rilevamento sottocorrente trifase possibile:

no

Rilevamento sottocorrente DC possibile:

Rilevamento sovracorrente DC possibile:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0.1 s

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

24...240 V

Max. ritardo all'eccitazione:

30 s

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

24...240 V

Min. ritardo alla diseccitazione:

1 s

Numero di contatti di scambio:

1

Max. ritardo alla diseccitazione:

60 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Larghezza:

53.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

24...240 V

Relè amperometrico di minima e massima corrente AC/DC • Alimentazione ausliaria multitensione AC/DC • Ripristino automatico o manuale (ripristino manuale mediante disalimentazione del relè) • Inserzione diretta fino a 16A massimi o tramite T.A. • Misura corrente in TRMS (True Root Mean Square / vero valore efficace) • Elevata precisione di intervento • 2 uscite a relè indipendenti (Min e Max) • Grado di protezione: IP40 sul fronte