AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVPMF20A240 RELE PROT.RETE 1F 220/240V MULTIFUNZ. - PMF20A240

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza misurabile - 40...70 Hz

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Con morsetti estraibili - no

  • Max. ritardo alla diseccitazione - 20 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975142271

Codice prodotto

LOVPMF20A240

Cod. produttore

PMF20A240

Produttore

LOV

Frequenza misurabile:

40...70 Hz

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con morsetti estraibili:

no

Max. ritardo alla diseccitazione:

20 s

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

220...240 V

Numero di contatti di scambio:

1

Numero di contatti NC:

0

Tensione misurabile:

220...240 V

Numero di contatti NO:

0

Profondità:

58 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

220...240 V

RELÈ FREQUENZIOMETRICO PER SISTEMA MONOFASE E TRIFASE, MINIMA E MASSIMA FREQUENZA, 220...240VAC 50/60HZ