AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVPMV20A240 RELE CONTR. MAN. E SEQ. FASI 100/240V - PMV20A240

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione misurabile - 100...240 V

  • Rilevamento mancanza di fase -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975125212

Codice prodotto

LOVPMV20A240

Cod. produttore

PMV20A240

Produttore

LOV

Rilevamento sequenza di fase:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione misurabile:

100...240 V

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sottotensione:

no

Rilevamento sovratensione:

no

Rilevamento asimmetria:

no

Con morsetti estraibili:

no

Larghezza:

35.8 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

100...240 V

Max. ritardo all'eccitazione:

0.06 s

Numero di contatti di scambio:

1

Max. ritardo alla diseccitazione:

0.5 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

100...240 V

Relè voltmetrici per sistemi trifase senza neutro. Sistema trifase senza neutro. Mancanza fase ed errata sequenza fasi. Intervento istantaneo. relè voltmetrico autoalimentato di mancanza fase ed errata sequenza fasi , rilevamento della mancanza fase se una delle tensioni è <70% di quella nominale , tempo di intervento per mancanza fase: 60ms , 1 uscita a relè , 1 contatto in scambio in uscita, contenitore modulare DIN 43880 (1 modulo per PMV10, 2 moduli per PMV20) , grado di protezione IP40 sul fronte (se montato in contenitore e/o quadro elettrico avente IP40), IP20 morsetti. Omologazioni ottenute: cULus, GOST. Conformi alle norme: IEC/EN 60255-5, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, UL 508, CSA C22.2 n° 14.