AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVPMV30A600 RELE PROT.RETE 3F 600V MULTIFUNZ. - PMV30A600

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione misurabile - 600...600 V

  • Rilevamento mancanza di fase -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975154625

Codice prodotto

LOVPMV30A600

Cod. produttore

PMV30A600

Produttore

LOV

Rilevamento sequenza di fase:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione misurabile:

600...600 V

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sottotensione:

Rilevamento sovratensione:

no

Rilevamento asimmetria:

no

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0.1 s

Larghezza:

35.8 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

600...600 V

Max. ritardo all'eccitazione:

20 s

Numero di contatti di scambio:

1

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

20 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

600...600 V

Relè voltmetrici per sistemi trifase senza neutro. Sistema trifase senza neutro. Minima tensione AC. Intervento ritardato. Mancanza fase ed errata sequenza fasi. Intervento istantaneo. relè voltmetrico autoalimentato di minima tensione, mancanza fase ed errata sequenza fasi , 4 tensioni nominali selezionabili: PMV30 A240: 208-220-230-240VAC , 8 tensioni nominali selezionabili: PMV30 A575: 380-400-415-440-460-480-525-575VAC , elevata precisione d’intervento , misure in TRMS (True Root Mean Square / valoreefficace), controllo delle tensioni concatenate , rilevamento della mancanza fase se una delle tensioni è <70% di quella nominale , tempo di intervento per mancanza fase: 60ms , 1 uscita a relè , 1 contatto in scambio in uscita , contenitore modulare DIN43880 (2 moduli) , grado di protezione IP40 sul fronte (se montato in contenitore e/o quadro elettrico avente IP40), IP20 morsetti.