AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVPMV40A575 RELE PROT.RETE 3F 380/575V MULTIFUNZ. - PMV40A575

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione misurabile - 380...575 V

  • Rilevamento mancanza di fase -

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975142189

Codice prodotto

LOVPMV40A575

Cod. produttore

PMV40A575

Produttore

LOV

Rilevamento sequenza di fase:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione misurabile:

380...575 V

Rilevamento mancanza di fase:

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Rilevamento sottotensione:

no

Rilevamento sovratensione:

no

Rilevamento asimmetria:

Con morsetti estraibili:

no

Min. ritardo all'eccitazione:

0.1 s

Larghezza:

35.8 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

380...575 V

Max. ritardo all'eccitazione:

20 s

Numero di contatti di scambio:

1

Min. ritardo alla diseccitazione:

0.1 s

Max. ritardo alla diseccitazione:

20 s

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Altezza:

90 mm

Profondità:

58 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

380...575 V

Relè voltmetrico autoalimentato di errata asimmetria, mancanza fase ed errata sequenza fasi – elevata precisione d’intervento – misure in RMS (True Root Mean Square / valore efficace) – controllo delle tensioni concatenate – rilevamento della mancanza fase se una delle tensioni è <70% di quella nominale – tempo di intervento per mancanza fase: 60ms – 1 uscita a relè – 1 contatto in scambio in uscita – contenitore modulare DIN 43880 (2 moduli) – grado di protezione IP40 sul fronte (se montato in contenitore e/o quadro elettrico avente IP40), IP20 morsetti- Omologazioni ottenute: cULus, GOST. Conformi alle norme: IEC/EN 60255-5, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, UL 508, CSA C22.2 n° 14.