AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVPMV80NA240 RELE PROT.RETE 3F/N 208/240V MULTIFUNZ. - PMV80NA240

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rilevamento sequenza di fase -

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Rilevamento mancanza di fase -

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 208...240 V

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 208...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975179840

Codice prodotto

LOVPMV80NA240

Cod. produttore

PMV80NA240

Produttore

LOV

Rilevamento sequenza di fase:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Rilevamento mancanza di fase:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

208...240 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

208...240 V

RELÈ VOLTMETRICO PER SISTEMA TRIFASE CON O SENZA NEUTRO, MINIMA E MASSIMA TENSIONE AC, MINIMA E MASSIMA FREQUENZA. MANCANZA FASE, MANCANZA NEUTRO ED ERRATA SEQUENZA FASI, 208...240VAC 50/60HZ