AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LOVATO - LOVR1D415 DIFFERENZIALE INCASSO 240/415V - R1D415

copiacopia
LOVATO - LOVR1D415 DIFFERENZIALE INCASSO 240/415V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Valore regolabile della corrente di intervento 1 - 25...15000 mA

  • Valore regolabile della corrente di intervento 2 - 25000...250000 mA

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Min. ritardo all'eccitazione - 0.02 s

  • Max. ritardo all'eccitazione - 5 s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975111123

Codice prodotto

LOVR1D415

Cod. produttore

R1D415

Produttore

LOV

Valore regolabile della corrente di intervento 1:

25...15000 mA

Valore regolabile della corrente di intervento 2:

25000...250000 mA

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Min. ritardo all'eccitazione:

0.02 s

Max. ritardo all'eccitazione:

5 s

Indicatore corrente differenziale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Possibilità di memorizzare gli errori:

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

110...415 V

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti di scambio:

1

Larghezza:

96 mm

Altezza:

96 mm

Profondità:

75 mm

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

110...415 V

Tensione misurabile:

110...415 V

Frequenza nominale di funzionamento:

50...50 Hz

RELÈ DIFFERENZIALE DI TERRA AD 1 SOGLIA DI INTERVENTO, DA INCASSO. TA ESTERNO, 110VAC/DC-240VAC-415VAC