LOVATO - LOVRF200200 RELE TERMICO 120-200A - RF200200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 120...200 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Installazione separata
Classe di intervento - CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue - 1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013975169476
Codice prodotto
LOVRF200200
Cod. produttore
RF200200
Produttore
LOV
Intervallo di corrente regolabile:
120...200 A
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Installazione separata
Classe di intervento:
CLASSE 10 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
1000 V
Numero di contatti ausiliari NO:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0



